Utgått

Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 0,6M 1 plugg H - 94.623.0632.2

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 0,6M 1 plugg H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 48 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573357464

Elnummer

1558883

Leverandørens varenummer

94.623.0632.2

Typebeskrivelse

WIELANS BIT ST18

Merkespenning:

48 V

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

0,6 mm

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

Andre

Kabeldiameter:

4...4 mm

Avisoleingslengde:

7 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

120 °C

Halogenfri:

Ja

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

0,8 kV

Tekn 1558883.pdf