Utgått

Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 0,35M 2 plugg H - 94.623.0031.2

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 0,35M 2 plugg H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 48 V

  • Merkestrøm - 25 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Kabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573357433

Elnummer

1558891

Leverandørens varenummer

94.623.0031.2

Typebeskrivelse

WIELANS BIT ST16

Merkespenning:

48 V

Merkestrøm:

25 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Kabel

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Støpsel

Total lengde:

350 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

Andre

Kabeldiameter:

4...4 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

120 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,058 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

0,8 kV

Tekn 1558891.pdf