Utgått

Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 0,6M HAN-LAMP H - 99.462.9999.9

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST16 2P 2,5mm² 0,6M HAN-LAMP H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 48 V

  • Merkestrøm - 6 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573714762

Elnummer

1558448

Leverandørens varenummer

99.462.9999.9

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

48 V

Merkestrøm:

6 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Andre

Utførelse side 1:

Støpsel

Utførelse side 2:

Andre

Total lengde:

0,6 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Farge på ytre kappe:

Hvit

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

180 °C

Halogenfri:

Ja

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

0,8 kV

Tekn 1558448.pdf