Wieland Electric GmbH - ST16 2P kont HAN/HUN H - 93.016.0053.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 48 V
Merkestrøm - 25 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573357402
Elnummer
1558888
Leverandørens varenummer
93.016.0053.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST16
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
48 V
Merkestrøm:
25 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
1,8...6,2 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
5...5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0 kWh
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
24 mm
Høyde:
21 mm
Bredde:
8 mm


