Utgått

Wieland Electric GmbH - ST17/2 CHAS.HUN/FJÆR HVIT - 93.041.0258.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - ST17/2 CHAS.HUN/FJÆR HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Kontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573238909

Elnummer

1558282

Leverandørens varenummer

93.041.0258.0

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

50 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Kontakt

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Innebygd utførelse:

Del med klikk-/skrukobling

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

1,5...1,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

5...25 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Polmerking:

1, 2

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,042 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

37 mm

Høyde:

18,5 mm

Bredde:

25 mm

Tekn 1558222.pdf