Wieland Electric GmbH - ST17 2P HUN CHASSIS G - 93.041.1058.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 2
Polmerking - 1, 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST17
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573239012
Elnummer
1559138
Leverandørens varenummer
93.041.1058.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST17
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
2
Polmerking:
1, 2
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
37 mm
Høyde:
18,5 mm
Bredde:
25 mm