Wieland Electric GmbH - ST17 3P HAN CHASSIS H - 93.042.0358.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST17
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573239197
Elnummer
1559129
Leverandørens varenummer
93.042.0358.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST17
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Mekanisk koding:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV


