Wieland Electric GmbH - ST18 3P kont HUN S mont u/lås - 93.731.3253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573241947
Elnummer
1558804
Leverandørens varenummer
93.731.3253.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,085 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV