Wieland Electric GmbH - ST18 4P kont HAN S umont m/lås - 93.932.4853.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 230 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
WIELANS BIT ST18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573244207
Elnummer
1558821
Leverandørens varenummer
93.932.4853.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT ST18
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
230 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Polmerking:
2, N, PE, 1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV


