Wieland Electric GmbH - Stiftlist for printklemme, 8543, 3.5mm, 3pol - Z5.531.3325.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Merkestrøm In - 6 A
Type merkespenning - 2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp - Termoplast
Kapslingsfarge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Printklemmelist 8543
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573317307
Elnummer
1273595
Leverandørens varenummer
Z5.531.3325.0
Typebeskrivelse
1273595
Antall poler:
3
Merkestrøm In:
6 A
Type merkespenning:
2,5 kV
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Kapslingsfarge:
Svart
PRINT stiftlister, rett, 3 -pol, loddepinne: 0,8 mm diameter, farge sort, passer til pluggbar rekkeklemme serie 8543, modulavstand: 3,5mm
REACHPDF


