Wieland Electric GmbH - TS 35/15EN50022 CU-SKINNE L=2M - 98.380.0000.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573261914
Elnummer
1272757
Leverandørens varenummer
98.380.0000.0
Typebeskrivelse
1272757
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Materialtykkelse:
2,3 mm
Montasjeskinne TS 35, ikke perforert, størrelse 15 mm, lengde 2 m, materiale E kobber


