Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVB WKF, 6-2 2pol - 121000948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 41 A
Isolert - Ja
Modulmål - 8,1 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573533424
Elnummer
1274492
Leverandørens varenummer
121000948
Typebeskrivelse
1274492
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
41 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
8,1 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Pluggbar
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., 2 -pol


