Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK2.5-2 2pol - Z7.280.2227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Isolert - Ja
Modulmål - 5 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573155725
Elnummer
1273200
Leverandørens varenummer
Z7.280.2227.0
Typebeskrivelse
1273200
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Isolert:
Ja
Modulmål:
5 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 2 -pol


