Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK4-12 12pol - 121000677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 12
Merkestrøm In - 32 A
Isolert - Ja
Modulmål - 5,95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573156289
Elnummer
1273221
Leverandørens varenummer
121000677
Typebeskrivelse
1273221
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
12
Merkestrøm In:
32 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 12 -pol


