Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK4/D-12 12pol - Z7.281.8227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 12
Isolert - Ja
Modulmål - 5,95 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573156777
Elnummer
1273276
Leverandørens varenummer
Z7.281.8227.0
Typebeskrivelse
1273276
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
12
Isolert:
Ja
Modulmål:
5,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 12 -pol