Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK6-2 2pol - Z7.282.2227.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWK6-2 2pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 2

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 7,95 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573156920

Elnummer

1273222

Leverandørens varenummer

Z7.282.2227.0

Typebeskrivelse

1273222

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

2

Merkestrøm In:

41 A

Isolert:

Ja

Modulmål:

7,95 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., 2 -pol