Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWKN10-2 2pol - Z7.283.2227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 2
Merkestrøm In - 50 A
Isolert - Ja
Modulmål - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573157248
Elnummer
1273233
Leverandørens varenummer
Z7.283.2227.0
Typebeskrivelse
1273233
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
2
Merkestrøm In:
50 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
10 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., 2 -pol


