Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWKN16-12 12pol - Z7.284.3227.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWKN16-12 12pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 12

  • Isolert - Ja

  • Modulmål - 15,95 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573158054

Elnummer

1273254

Leverandørens varenummer

Z7.284.3227.0

Typebeskrivelse

1273254

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

12

Isolert:

Ja

Modulmål:

15,95 mm

Farge:

Gul

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Monteringsmetode:

Kan skrus

Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., 12 -pol