Wieland Electric GmbH - Tverforbindelse, IVBWKN35-12 12pol - Z7.285.3227.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer - 12
Merkestrøm In - 125 A
Isolert - Ja
Modulmål - 15,95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573158382
Elnummer
1273265
Leverandørens varenummer
Z7.285.3227.0
Typebeskrivelse
1273265
Modell / utførelse:
Tverrforbindelse
Antall overgangsklemmer:
12
Merkestrøm In:
125 A
Isolert:
Ja
Modulmål:
15,95 mm
Farge:
Gul
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
800 V
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Monteringsmetode:
Kan skrus
Krysskoplingskontakt, isolert for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN ..., 12 -pol


