Wieland Electric GmbH - Underd, EXi 10pol, åpen Med lokk - 70.325.1028.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Sokkelhus
Kapslingsmateriale - Sink
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Låsemekanisme - Tverrbøyle
Bredde - 67 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573220218
Elnummer
1559076
Leverandørens varenummer
70.325.1028.9
Typebeskrivelse
1559076
Type kapsling:
Sokkelhus
Kapslingsmateriale:
Sink
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Låsemekanisme:
Tverrbøyle
Bredde:
67 mm
Høyde:
46 mm
Dybde:
93 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Blå
Med kabelfeste:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
UV-bestandig:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54