Wieland Electric GmbH - UNDERDEL 2L 24-P 380V - 70.325.2428.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Med kabelfeste - nei
Type låsemekanisme - Tverrbøyle
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573220249
Elnummer
1559117
Leverandørens varenummer
70.325.2428.0
Typebeskrivelse
1559117
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Med kabelfeste:
nei
Type låsemekanisme:
Tverrbøyle
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54
Bredde:
44 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
140 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med hengslet lokk:
Ja
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Multikontakter---REVOS-DD-01771.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-00719.pdf ,Multikontakter---REVOS-FLEX-HC-01770.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00741.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-NYE-laaseboyler-00731.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-fjaertilkopling-00721.pdf ,Multikontakter---REVOS-med-metallkapsling-00786.pdf ,Multikontakter---REVOS-MINI-05321.pdf