Wieland Electric GmbH - UNDERDEL ÅPEN MED DEKSEL - 71.325.1028.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kapsling - Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Anordning for kabeltilførsel - Andre
Låsemekanisme - Langsgående bøyle
Bredde - 43,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573225183
Elnummer
1559051
Leverandørens varenummer
71.325.1028.0
Typebeskrivelse
1559051
Type kapsling:
Kapsling, for påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Anordning for kabeltilførsel:
Andre
Låsemekanisme:
Langsgående bøyle
Bredde:
43,5 mm
Høyde:
28 mm
Dybde:
93 mm
Kapslingsbelegg:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Med kabelfeste:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Driftstemperaturområde:
-40...120 °C
EMC-utførelse:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP54