Utgått

Wiha - 33841 Krymptang isolert 0,5-6mm - 33841

Wiha
KopierKopier
Wiha - 33841 Krymptang  isolert 0,5-6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 0,5...6 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995338411

Elnummer

8856932

Leverandørens varenummer

33841

Typebeskrivelse

8856932

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

0,5...6 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Krymptang for isolerte hylser fra 0,5mm til 6mm