Wiha - Avisoleringstang 1000V - 26847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 10...0 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - Ja
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995268473
Elnummer
8856975
Leverandørens varenummer
26847
Typebeskrivelse
8856975
Lengde:
160 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
10...0 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
Ja
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
5...0 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei