Utgått

Wiha - Bits 25mm PZ1 m/3stk 07859 Boks Industri - 07859

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits 25mm PZ1 m/3stk 07859 Boks Industri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Total lengde - 25 mm

  • Bitstørrelse - 1 mm

  • Type stjerneskrue - Pozidrive PZ

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995078591

Elnummer

8856942

Leverandørens varenummer

07859

Typebeskrivelse

8856942

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Total lengde:

25 mm

Bitstørrelse:

1 mm

Type stjerneskrue:

Pozidrive PZ

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Bits for kryssporskruer 25 mm 1, 7012Z/1-25 PZ, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet