Utgått

Wiha - Bits 25mm T15 2stk 08422 Boks Industri - 08422

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits 25mm T15 2stk 08422 Boks Industri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 2

  • Med magnetholder - nei

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995084226

Elnummer

8856946

Leverandørens varenummer

08422

Typebeskrivelse

8856946

Antall bits totalt:

2

Med magnetholder:

nei

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

0

Antall bits PZ:

0

Antall bits Torx:

2

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall fikantbits (Robertson):

0

Antall bits to-hull:

0

Bits for kryssporskruer 25 mm T15, 7015Z/-25 T15, Kromvanadiumstål av høy kvalitet, gjennomherdet