Utgått

Wiha - BITS SL/PZ1X70 2STK 36086 BIT, XENO SL/PZ - 36086

Wiha
KopierKopier
Wiha - BITS SL/PZ1X70 2STK  36086 BIT, XENO SL/PZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 70 mm

  • Bit-størrelse - 1 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Tosidig - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995360863

Elnummer

8856831

Leverandørens varenummer

36086

Typebeskrivelse

36086 Bit, XENO SL/PZ, Wiha

Total lengde:

70 mm

Bit-størrelse:

1 mm

Fjærkule feste:

nei

Tosidig:

nei

Bits SL/PZ1x70 -2 stk