Wiha - BITS SL/PZ2X70 2STK 36082 BIT, XENO SL/PZ - 36082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 70 mm
Bit-størrelse - 2 mm
Fjærkule feste - nei
Tosidig - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995360825
Elnummer
8856832
Leverandørens varenummer
36082
Typebeskrivelse
Bits SL/PZ2x70 -2 stk
Total lengde:
70 mm
Bit-størrelse:
2 mm
Fjærkule feste:
nei
Tosidig:
nei
Bits SL/PZ2x70 -2 stk


