Utgått

Wiha - Bits SlimVario 3,0x75mm 1000V 34579 2831-10 - 34579

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario 3,0x75mm 1000V 34579 2831-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 3 mm

  • Maks last - 6 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995345792

Elnummer

8856850

Leverandørens varenummer

34579

Typebeskrivelse

34578 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

3 mm

Maks last:

6 Nm

SlimVario Bits 2,5x90 mm 1000V