Wiha - Bits SlimVario 6,5x75mm 1000V 34582 2831-10 - 34582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Rektangulær montering - nei
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Fastnøkkelbredde - 65 mm
Maks last - 55 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SlimVario
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010995345822
Elnummer
8856853
Leverandørens varenummer
34582
Typebeskrivelse
34582 SlimVario Bit 1000V Wiha
Modell / utførelse:
Andre
Rektangulær montering:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Fastnøkkelbredde:
65 mm
Maks last:
55 Nm
SlimVario Bits 6,5x90mm 1000V


