Wiha - Bits SlimVario SL/PZ2 XENO 90mm 1000V 34590 2831-14 - 34590

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fastnøkkelbredde:

2 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 2 mm

  • Maks last - 55 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010995345907

Elnummer

8856843

Leverandørens varenummer

34590

Typebeskrivelse

34590 SlimVario Bit 1000V

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

2 mm

Maks last:

55 Nm

Bits til SlimVario sett.
PZ2_XENO x 75 mm