Utgått

Wiha - Bits SlimVario TORX T15x75mm 1000V 2831-15 35508 - 35508

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario TORX T15x75mm 1000V 2831-15 35508

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 15 mm

  • Maks last - 5 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995355081

Elnummer

8856860

Leverandørens varenummer

35508

Typebeskrivelse

35508 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

15 mm

Maks last:

5 Nm

SlimVario Bits TORX T15 x 75 mm 1000V