Wiha - Bits SlimVario TORX T25x75mm 1000V 2831-15 36071 - 36071

Wiha
KopierKopier
Wiha - Bits SlimVario TORX T25x75mm 1000V 2831-15  36071

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fastnøkkelbredde:

25 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Rektangulær montering - nei

  • Tilkoblingsstørrelse - Andre

  • Fastnøkkelbredde - 25 mm

  • Maks last - 55 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010995360719

Elnummer

8856862

Leverandørens varenummer

36071

Typebeskrivelse

36071 SlimVario Bit 1000V Wiha

Modell / utførelse:

Andre

Rektangulær montering:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

Andre

Fastnøkkelbredde:

25 mm

Maks last:

55 Nm

SlimVario Bits TORX T25 x 75 mm 1000V