Wiha - Bitsholder magnetisk 07869 Universal Boks med 1 stk - 07869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - Andre
Størrelse på bitfeste (maskin) - Andre
Lengde - 58 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995078690
Elnummer
8856950
Leverandørens varenummer
07869
Typebeskrivelse
8856950
Størrelse på bitfeste:
Andre
Størrelse på bitfeste (maskin):
Andre
Lengde:
58 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
nei
Universal Bitsholder magnetisk i boks