Wiha - Bitsholder SoftFinish 1/4x125 - 01475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse på bitfeste - 1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin) - 1/4"
Lengde - 125 mm
Hylsefeste - nei
Magnetisk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995014759
Elnummer
8816229
Leverandørens varenummer
01475
Typebeskrivelse
8816229
Størrelse på bitfeste:
1/4"
Størrelse på bitfeste (maskin):
1/4"
Lengde:
125 mm
Hylsefeste:
nei
Magnetisk:
Ja
Hurigfeste:
nei
Bitsholder SoftFinish® 1/4"x125mm, magnetisk
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.
Med patentert SoftFinish® håndtak for manuell og muskelbesparende arbeid. Fra tyske leger og terapeuter av AGR anbefales!
Unik Wiha håndtak størrelse konsept med optimal balanse mellom makt og kontroll.