Wiha - Krympetang Hexagonal Endehylse 0,08-16mm² 41246 Wiha - 41246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 0,08...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995412463
Elnummer
8816207
Leverandørens varenummer
41246
Typebeskrivelse
8816207
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
0,08...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
210 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
uisolerte endehylser. Hexagonal tang der krymper enkelt kabler fra 0,08-16mm² uten å måtte justere på tanga.
Takket være waierlokatoren, treffer man riktig for hver krymping.