Wiha - Krymptang/endehylse 0,25-16mm - 30066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 25...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995300661
Elnummer
8856928
Leverandørens varenummer
30066
Typebeskrivelse
8856928
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
25...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
180 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Endehylsetang fra 0,25 til 16mm


