Utgått

Wiha - KUBBETREKKER M/6 BITS 33736 3 X SPOR 3 X PH SKRUTREKKER - 33736

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 0,65 mm

  • T-håndtak - nei

  • Magnetisk - Ja

  • Fleksibel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995337360

Elnummer

8856836

Leverandørens varenummer

33736

Typebeskrivelse

33736 Kubbetrekker, Wiha

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

0,65 mm

T-håndtak:

nei

Magnetisk:

Ja

Fleksibel:

Ja

med 6 bits,3x spor,3x PH