Wiha - Kubetrekker 1000V 3 Slimbits 1x5,5 SL/PZ2 PZ2 41230 Wiha - 41230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 4
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastpose
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SoftFinish
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010995412302
Elnummer
8816200
Leverandørens varenummer
41230
Typebeskrivelse
8816200
Antall bits totalt:
4
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastpose
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Ergonomisk formet Wiha SoftFinish®-flerkomponenthåndtak med rullebeskyttelse.
For arbeid i områder med strømførende komponenter som holder spenninger på opp til 1000 VAC.