Wiha - Meterstokk 2 Meter 27058 Glasfiber Longlife - 27058

Wiha
KopierKopier
Wiha - Meterstokk 2 Meter 27058 Glasfiber Longlife

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 2 m

  • Antall ledd - 10

  • Metrisk måleenhet - Ja

  • Vekt - 136 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010995270582

Elnummer

8856814

Leverandørens varenummer

27058

Typebeskrivelse

2 Meter Longlife, glasfiber

Materiale:

Plast

Lengde:

2 m

Antall ledd:

10

Metrisk måleenhet:

Ja

Vekt:

136 g

Meterstokk 2m glassfiber