Wiha - Meterstokk 2meter 37067 glassfiber Composite - 37067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 2 m
Antall ledd - 10
Nøyaktighet - 1 mm/m
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4010995370671
Elnummer
8856980
Leverandørens varenummer
37067
Typebeskrivelse
8856980
Materiale:
Plast
Lengde:
2 m
Antall ledd:
10
Nøyaktighet:
1 mm/m
Bredde:
15 mm
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Med dybdemåler:
nei
Vekt:
124 g
Meterstokk 2 meter glassfiber. Composite utførelse gjør at meterstokken bøyes midre en "vanlige" meterstokker på lengre avstander.


