Wiha - Momentskrutrekker m. T-håndtak - 43177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Maks. dreiemoment - 14 Nm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995431778
Elnummer
8802184
Leverandørens varenummer
43177
Typebeskrivelse
8802184
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Maks. dreiemoment:
14 Nm
Reservedel:
nei
Det kan være en utfordring å trekke til bolter og skruer til over 5 Nm med en vanlig momentskrutrekker. Men dette går lett med den nye momentskrutrekkeren med tverrgrep som gjør den velegnet til strømskap. Innstillingsområdet går fra 5 til 14 Nm, selve Nm-verdien justeres raskt med innstillingsverktøyet som følger med. Nm-verdien leses av på Nm-displayet på håndtaket
og sikrer at tiltrekkingsmomentet ikke overskrides. Det kraftige tverrgrepshåndtaket gir et sikkert grep og en god kraftoverføring. Håndtaket er godkjent for 1 000 volt og kan brukes til arbeid med spenningsførende deler på opp til 1 000 volt og beskytter elektrikeren i det daglige arbeidet.
• Enkel innstilling av momentområdet på 5 – 14 Nm.
• Unngå skader på materialer i forbindelse med tiltrekking.
• Tverrgrepshåndtak gir god kraftoverføring.
• Testet ved 10 000 volt og godkjent for 1 000 volt.
Standarder - Produsert iht. IEC 60900.
og sikrer at tiltrekkingsmomentet ikke overskrides. Det kraftige tverrgrepshåndtaket gir et sikkert grep og en god kraftoverføring. Håndtaket er godkjent for 1 000 volt og kan brukes til arbeid med spenningsførende deler på opp til 1 000 volt og beskytter elektrikeren i det daglige arbeidet.
• Enkel innstilling av momentområdet på 5 – 14 Nm.
• Unngå skader på materialer i forbindelse med tiltrekking.
• Tverrgrepshåndtak gir god kraftoverføring.
• Testet ved 10 000 volt og godkjent for 1 000 volt.
Standarder - Produsert iht. IEC 60900.