Wiha - Momenttrekker 0.8-3.0 Nm - 36887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Maks. dreiemoment - 3 Nm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995368876
Elnummer
8856990
Leverandørens varenummer
36887
Typebeskrivelse
8856990
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Maks. dreiemoment:
3 Nm
Reservedel:
nei
Momentsrkuetrekker elektronisk innstilling via stort digitalt display. Kan stilles inn uten separat verkøy. Med klikkontrol / tellefunksjon som reistrerer all bruk. Optimerer overvåkningen av testutstyr. Kalibreringsalarm etter 5000 gangers bruk. Vanlige Bits benyttes til momenttrekker.