Wiha - Multimeter til 600 V AC, CAT I - 45218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 600 V
Maks spennings-måleområde DC - 600 V
Maks strøm-måleområde AC - 10 A
Maks strøm-måleområde DC - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995452186
Elnummer
8808985
Leverandørens varenummer
45218
Typebeskrivelse
8808985
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
600 V
Maks spennings-måleområde DC:
600 V
Maks strøm-måleområde AC:
10 A
Maks strøm-måleområde DC:
10 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
nei
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
10 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
10 µA
Maks motstandsmåleområde:
40 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,1 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
500 °C
Minste oppløsning temperatur:
0,1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
0,1 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,00001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
5 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
nei
Minimumsverdi lagring:
nei
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
det digitale multimeteret fra Wiha er du optimalt utstyrt for mange forskjellige målinger. Med dette ene
verktøyet kan du måle spenning, strøm, motstand, frekvens, kapasitans, til og med temperaturen. Også
kontinuitets- og diodetest er mulig. Måleresultatene kan avleses raskt på det store LCD-displayet, og –
takket være dataholdefunksjonen – også etter målingen. Et ekstra lydsignal under kontinuitetstesten
indikerer at det går strøm. Det automatiske måleområdevalget gjør manuelt forhåndsvalg av
måleområdet unødvendig. En annen fordel er relativverdimålingen. Lagring av forrige målinger
muliggjør sammenligning med senere målinger og gir opphav til forskjellige typer kontroll. I henhold til
målekategoriene CAT III til 600 V, og CAT IV til 300 V, tilbyr det digitale multimeteret fra Wiha maksimal
sikkerhet ved arbeid med bygningsinstallasjoner og direkte på lavspentanlegg.
EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031. Dimensjoner: 150 x 80 x 45 mm
Arbeidsområde: For flerfunksjonell bruk på mange forskjellige steder.
Measuring category: CAT III til 600 V, CAT IV til 300 V.
Standard: IP 40. CE- og GS-sertifisert.