Wiha - PocketMax Bitstrekker 8 stk Bits 1/4 i håndtaket - 45292

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Total lengde - 245 mm

  • T-håndtak - nei

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4010995452926

Elnummer

8801826

Leverandørens varenummer

45292

Typebeskrivelse

8801826

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Total lengde:

245 mm

T-håndtak:

nei

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Multitools tilbyr en mengde funksjoner hvis de ikke hadde vært så store og tunge. Den kompakte og lette
PocketMax® fra Wiha passer uten problemer i hver skjorte- og bukselomme og er den perfekte
ledsageren for enhver håndverker. Bitsdepotet integrert i håndtaket oppviser åtte standardbits 1/4"" C
6,3 som kan brukes både manuelt og maskinelt. Takket være den magnetiske lukkefunksjonen kan
bitsdepotet åpnes lett for å ta ut bitsene.
Leting etter riktig bits hører fortiden til. Ved lukking glir bitsdepotet målrettet og raskt tilbake inn i skaftet
og lukker seg så å si av seg selv ved hjelp av magneten. Det magnetiske bitsopptaket sørger for bekvem
og rask bitsskifte. En annen fordel er den dreibare kappen som gir komfortabel håndtering.
Innhold:
● 1x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623)
● 1x Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 6.5 mm (01626)
● 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657)
● 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH2 (01658)
● 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688)
● 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ2 (01689)
● 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
● 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T20 (01718)