Utgått

Wiha - Presstang endehylser 0,14-10mm krymptang - 33844

Wiha
KopierKopier
Wiha - Presstang endehylser 0,14-10mm krymptang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Andre

  • Tverrsnitt - 0,14...10 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Mekanisk

  • Utbyttbar innsats - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995338442

Elnummer

8856930

Leverandørens varenummer

33844

Typebeskrivelse

8856930

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Andre

Tverrsnitt:

0,14...10 mm²

Konstruksjon/betjening:

Mekanisk

Utbyttbar innsats:

nei

Lengde:

220 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

nei

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Krymptang isolert/uisolert 0,14 til 10mm