Wiha - Presstang Uisolerte kabelsko 0,1-16mm 33843 - 33843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Andre
Tverrsnitt - 0,1...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995338435
Elnummer
8856934
Leverandørens varenummer
33843
Typebeskrivelse
8856934
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Andre
Tverrsnitt:
0,1...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
220 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
nei
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
Krymptang for uisolerte hylser fra 0,1mm til 16mm


