Utgått

Wiha - Skrutrekker 3,0x100mm 00687 SoftFinish - 00687

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker 3,0x100mm 00687 SoftFinish

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 3 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,5 mm

  • Total lengde - 204 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995006877

Elnummer

8856904

Leverandørens varenummer

00687

Typebeskrivelse

8856904

Klingebredde:

3 mm

Tykkelse på klinge:

0,5 mm

Total lengde:

204 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

3 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Høy kvalitet stål herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for en perfekt passform hver gang.