Utgått

Wiha - Skrutrekker 4,0x150mm 00694 SoftFinish - 00694

Wiha
KopierKopier
Wiha - Skrutrekker 4,0x150mm 00694 SoftFinish

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 4 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,8 mm

  • Total lengde - 261 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995006945

Elnummer

8856907

Leverandørens varenummer

00694

Typebeskrivelse

8856907

Klingebredde:

4 mm

Tykkelse på klinge:

0,8 mm

Total lengde:

261 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

150 mm

Bladdiameter:

4 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Høy kvalitet stål, herdet og forkrommet. Wiha ChromTop finish for perfekt passform hver gang.