Utgått

Wiha - SKRUTREKKER PH0x60 1000V 00846 SOFTFINISH - 00846

Wiha
KopierKopier
Wiha - SKRUTREKKER PH0x60 1000V 00846 SOFTFINISH

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 0

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 60 mm

  • Total lengde - 164 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008468

Elnummer

8856846

Leverandørens varenummer

00846

Typebeskrivelse

Skrutrekker 1000V Wiha

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

0

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

60 mm

Total lengde:

164 mm

Bladdiameter:

28 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Skrutrekker 1000V SoftFinish PH0 x 60 mm